Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01625 DESIGN 34 WE CANALE CORNICE - B01625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892016253

Artikelnummer

IBOB01625

Herstellernummer

B01625

Hersteller

HBO

Breite:

34 mm

Höhe:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Nutzbarer Querschnitt:

352 mm²

Mit Schutzfolie:

ja

DESIGN 34 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST