BOCCHIOTTI SPA - IBOB01570 SDD WE SCATOLA DERIV. - B01570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 81 mm
Länge - 88 mm
Tiefe - 42 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892015706
Artikelnummer
IBOB01570
Herstellernummer
B01570
Hersteller
HBO
Breite:
81 mm
Länge:
88 mm
Tiefe:
42 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
SDD WE Scatola per derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST


