BOCCHIOTTI SPA - IBOB01372 CASSAFORMA-16 CASSAFORMA - B01372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 320 mm
Breite - 365 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892013726
Artikelnummer
IBOB01372
Herstellernummer
B01372
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Länge:
320 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
40 mm
CASSAFORMA 16 Cassaforma per torretta scomparsa 16 moduli NEST ACCIAIO


