BOCCHIOTTI SPA - IBOB01371 CASSAFORMA-8 CASSAFORMA - B01371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 320 mm
Breite - 220 mm
Höhe - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892013719
Artikelnummer
IBOB01371
Herstellernummer
B01371
Hersteller
HBO
Form:
rechteckig
Länge:
320 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
111 mm
CASSAFORMA 8 Cassaforma per torretta scomparsa 8 moduli NEST ACCIAIO


