Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01368 NEST-8 MATT POZZETTO

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01368 NEST-8 MATT POZZETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rechteckig

  • Farbe - schwarz

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Breite Einbaumaß - 195 mm

  • Länge Einbaumaß - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892013689

Artikelnummer

IBOB01368

Herstellernummer

B01368

Hersteller

HBO

Ausführung Deckel:

rechteckig

Farbe:

schwarz

Min. Einbautiefe:

105 mm

Breite Einbaumaß:

195 mm

Länge Einbaumaß:

305 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

8 mm

Äußere Länge:

322 mm

Äußere Breite:

217 mm

NEST 8 MATT Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio per mattonella NERO