Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00961 SPIRALITE P1 TRASPARENTE

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00961 SPIRALITE P1 TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - ja

Packung

  • 500 M

EAN

8015892009613

Artikelnummer

IBOB00961

Herstellernummer

B00961

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

3 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

5 mm

Wandstärke:

0.75 mm

SPIRALITE P1 Avvolgente universale TRASPARENTE