Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00844 T1-N 100 X 40 G - B00844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892008449

Artikelnummer

IBOB00844

Herstellernummer

B00844

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3380 mm²

T1-N 100x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO