BOCCHIOTTI SPA - IBOB00843 T1-EN 120 X 60 G - B00843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
16 M
EAN
8015892008432
Artikelnummer
IBOB00843
Herstellernummer
B00843
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6300 mm²
T1-EN 120x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO