BOCCHIOTTI SPA - IBOB00837 T1-EN 60X40 G - B00837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8015892008371
Artikelnummer
IBOB00837
Herstellernummer
B00837
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1970 mm²
T1-EN 60x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO




