BOCCHIOTTI SPA - IBOB00684 TMC 22/1X10 W MINICANALE - B00684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892006841
Artikelnummer
IBOB00684
Herstellernummer
B00684
Hersteller
HBO
Breite:
22 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
154 mm²
TMC 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO



