Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00674 T1 15X40 G CAN.CABL. - B00674

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 48 M

EAN

8015892006742

Artikelnummer

IBOB00674

Herstellernummer

B00674

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

7.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

460 mm²

T1 15x40 G Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO