Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00607 TMC 60/3X17 W MINICANALE - B00607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892006070

Artikelnummer

IBOB00607

Herstellernummer

B00607

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

3

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

658 mm²

TMC 60/3x17 W Minicanale 3 scomparti con coperchio standard BIANCO