BOCCHIOTTI SPA - IBOB00603 TMC 25/1X17 W MINICANALE - B00603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892006032
Artikelnummer
IBOB00603
Herstellernummer
B00603
Hersteller
HBO
Breite:
25 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
298 mm²
TMC 25/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO



