Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00207 TD-HF 37X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00207

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00207 TD-HF 37X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 37 mm

  • Breite - 37 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 36 M

EAN

8015892630091

Artikelnummer

IBOB00207

Herstellernummer

B00207

Hersteller

HBO

Höhe:

37 mm

Breite:

37 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

7.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1036 mm²

TD-HF 37X37 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO