BOCCHIOTTI SPA - IBOB00205 TD-HF 25X25 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
36 M
EAN
8015892630077
Artikelnummer
IBOB00205
Herstellernummer
B00205
Hersteller
HBO
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
7.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
413 mm²
TD-HF 25X25 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO


