BOCCHIOTTI SPA - IBOB00130 TMC 40/2X10 W MINICANALE - B00130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8015892001303
Artikelnummer
IBOB00130
Herstellernummer
B00130
Hersteller
HBO
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
258 mm²
TMC 40/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO



