Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12LRGB VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB - SPS12LRGB

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12LRGB VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 495 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364688486

Artikelnummer

BBXSPS12LRGB

Herstellernummer

SPS12LRGB

Hersteller

BBX

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

495 lm

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

RGB

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Durchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Einbaudurchmesser:

75 mm

VITRUM TONDO SMERIGLIATO PER CARTONGESSO IP67 13W 12V RGB;INCASSO PER CARTONGESSO DA ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO