Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503DLC VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER CARTON - SP503DLC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503DLC VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER CARTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 415 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642551

Artikelnummer

BBXSP503DLC

Herstellernummer

SP503DLC

Hersteller

BBX

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

415 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

81 mm

Länge:

105 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

VITRUM503 12V 5W 2700K PER CARTONGESSO ON/OFF;INCASSO PER CARTONGESSO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO