Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AC VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 2700K ON/O - SP503AC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AC VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 2700K ON/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 415 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642575

Artikelnummer

BBXSP503AC

Herstellernummer

SP503AC

Hersteller

BBX

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

415 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

105 mm

Einbaubreite:

79 mm

VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 3000K ON/OFF; INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO