Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2N SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.40 - SOY2N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2N SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 181 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642308

Artikelnummer

BBXSOY2N

Herstellernummer

SOY2N

Hersteller

BBX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

181 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

50 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

SOPRA2 Y SEGNAPASSO A SUPERFICIE SVASATO 12V 2W IP67 ACCIAIO 4000K; SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L