BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS15100N OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100? 40 - ALS15100N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2235 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8050534644524
Artikelnummer
BBXALS15100N
Herstellernummer
ALS15100N
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2235 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
33 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
160 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


