BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1020C OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20? 30 - ALS1020C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1349 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8050534644272
Artikelnummer
BBXALS1020C
Herstellernummer
ALS1020C
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1349 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
30 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
135 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


