BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104C RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300 - ALR104C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 910 lm
Einbaudurchmesser - 88 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056364689162
Artikelnummer
BBXALR104C
Herstellernummer
ALR104C
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
910 lm
Einbaudurchmesser:
88 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja