Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC3025BF COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25? 6000K - ALC3025BF

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC3025BF COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25? 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reflektorfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364684617

Artikelnummer

BBXALC3025BF

Herstellernummer

ALC3025BF

Hersteller

BBX

Reflektorfarbe:

weiß

COLIBRI30 BIANCO IP65 230V 30W 25? 6000K; PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX