BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8 CONTROCASSA PER OLAR8 - AL8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 53 mm
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640137
Artikelnummer
BBXAL8
Herstellernummer
AL8
Hersteller
BBX
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
53 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Controcassa di ricambio per OLAR8.


