BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL145N OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 45?400 - AL145N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 120 lm
Einbaudurchmesser - 25 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8050534641998
Artikelnummer
BBXAL145N
Herstellernummer
AL145N
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Einbaudurchmesser:
25 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
28 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
1361 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


