BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL130F OLAR1 INCASO PASSI.IP68 12/24V 1W 30?600 - AL130F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8050534641974
Artikelnummer
BBXAL130F
Herstellernummer
AL130F
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
28 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89