Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1225BC ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25? 30 - AL1225BC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1225BC ORIENT12 BASCUL.PASSIVATO 24V 12W 25? 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1320 lm

  • Einbaudurchmesser - 98 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686482

Artikelnummer

BBXAL1225BC

Herstellernummer

AL1225BC

Hersteller

BBX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1320 lm

Einbaudurchmesser:

98 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

116 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

ORIENT12 BASCULANTE PASSIVATO 24V 12W 25? 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE