BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1005N RASO3 1VIA LUC.RADENTE 12/24V 3W IP68 40 - AL1005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Einbaudurchmesser - 36 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056364680848
Artikelnummer
BBXAL1005N
Herstellernummer
AL1005N
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Einbaudurchmesser:
36 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
76 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


