BM SPA - BMMTP7TS25 TUBO - SCATOLA IP67 D 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629246874
Artikelnummer
BMMTP7TS25
Herstellernummer
TP7TS25
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
TUBO - SCATOLA IP67 D 25