Startseite

BM SPA - BMMTP7TS20 TUBO - SCATOLA IP67 D 20 - TP7TS20

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7TS20 TUBO - SCATOLA IP67 D 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629246867

Artikelnummer

BMMTP7TS20

Herstellernummer

TP7TS20

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

TUBO - SCATOLA IP67 D 20