BM SPA - BMMTP7TS16 TUBO - SCATOLA IP67 D 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013629246850
Artikelnummer
BMMTP7TS16
Herstellernummer
TP7TS16
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
TUBO - SCATOLA IP67 D 16