Startseite

BM SPA - BMMTP7CR40 CURVA IP67 D 40 - TP7CR40

KopierenKopieren
BM SPA - BMMTP7CR40 CURVA IP67 D 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629246980

Artikelnummer

BMMTP7CR40

Herstellernummer

TP7CR40

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CURVA IP67 D 40