BM SPA - BMMTP7CR32 CURVA IP67 D 32 - TP7CR32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 32 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013629246973
Artikelnummer
BMMTP7CR32
Herstellernummer
TP7CR32
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CURVA IP67 D 32


