BM SPA - BMMTP5RGG14 GIREVOLE GUAINA D 14 GAS 1/2"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8013629247376
Artikelnummer
BMMTP5RGG14
Herstellernummer
TP5RGG14
Hersteller
BMM
Nenndurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
GIREVOLE GUAINA D 14 GAS 1/2"