Startseite

BM SPA - BMMR2951 FUSTELLE RETTANG 29X51 - R2951

KopierenKopieren
BM SPA - BMMR2951 FUSTELLE RETTANG 29X51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochbreite - 29 mm

  • Lochdurchmesser - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629329515

Artikelnummer

BMMR2951

Herstellernummer

R2951

Hersteller

BMM

Lochform:

rechteckig

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Lochbreite:

29 mm

Lochdurchmesser:

14 mm

Lochhöhe:

51 mm

FUSTELLE RETTANG 29X51