Startseite

BM SPA - BMMN5390 FASCETTE NERE 530X9 - N5390

KopierenKopieren
BM SPA - BMMN5390 FASCETTE NERE 530X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 530 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629253902

Artikelnummer

BMMN5390

Herstellernummer

N5390

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

530 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

790 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 530X9