BM SPA - BMMN2548 FASCETTE NERE 250X4,8 - N2548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 250 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8013629225480
Artikelnummer
BMMN2548
Herstellernummer
N2548
Hersteller
BMM
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


