Startseite

BM SPA - BMMN1090 FASCETTE NERE 1020X9,0 - N1090

KopierenKopieren
BM SPA - BMMN1090 FASCETTE NERE 1020X9,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 1020 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629210905

Artikelnummer

BMMN1090

Herstellernummer

N1090

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

1020 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

790 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 1020X9,0