BM SPA - BMMN0903 BASE A VITE NERA 28X28 - N0903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 5.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629209039
Artikelnummer
BMMN0903
Herstellernummer
N0903
Hersteller
BMM
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
5.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
BASETTE FISS. NYLON COL. NERO BIDIREZ. 28X28 UV RESISTANT


