Startseite

BM SPA - BMMN0824 FASCETTE NERE 80X2,4 - N0824

KopierenKopieren
BM SPA - BMMN0824 FASCETTE NERE 80X2,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 80 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629208247

Artikelnummer

BMMN0824

Herstellernummer

N0824

Hersteller

BMM

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

80 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

78 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 80X2,4