BM SPA - BMMGBS032BGV GUAINA BOBINA 200D 3,2mm GIALLO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
200 M
EAN
8013629253049
Artikelnummer
BMMGBS032BGV
Herstellernummer
GBS032BGV
Hersteller
BMM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
200 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja