BM SPA - BMMF8006 TASS. ACCIAIO TPP 10X90 - F8006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629680067
Artikelnummer
BMMF8006
Herstellernummer
F8006
Hersteller
BMM
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Max. Klemmdicke:
18 mm
TASS. ACCIAIO TPP 10X90


