BM SPA - BMMF8005 TASS. ACCIAIO TPP 10X75 - F8005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629680050
Artikelnummer
BMMF8005
Herstellernummer
F8005
Hersteller
BMM
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Max. Klemmdicke:
3 mm
TASS. ACCIAIO TPP 10X75


