BM SPA - BMMF7031 TASS. ACCIAIO TPN 6 GANCIO - F7031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 45 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629670310
Artikelnummer
BMMF7031
Herstellernummer
F7031
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
45 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein
TASS. ACCIAIO TPN 6 GANCIO


