Startseite

BM SPA - BMMF7014 TASS. ACC.TPN12 VITE 12X90 - F7014

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF7014 TASS. ACC.TPN12 VITE 12X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 75 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Bohrlochdurchmesser - 20 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629670143

Artikelnummer

BMMF7014

Herstellernummer

F7014

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

75 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

20 mm

Min. Bohrlochtiefe:

95 mm

Selbstbohrend:

nein

TASS. ACC.TPN12 VITE 12X90