BM SPA - BMMF7013 TASS. ACC.TPN10 VITE 10X80 - F7013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Packung
20 ST
EAN
8013629670136
Artikelnummer
BMMF7013
Herstellernummer
F7013
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Selbstbohrend:
nein
TASS. ACC.TPN10 VITE 10X80


