Startseite

BM SPA - BMMF7011 TASS. ACCIAIO TPN 6 VITE 6X50 - F7011

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF7011 TASS. ACCIAIO TPN 6 VITE 6X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 45 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629670112

Artikelnummer

BMMF7011

Herstellernummer

F7011

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

45 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

TASS. ACCIAIO TPN 6 VITE 6X50