BM SPA - BMMF7002 TASS. ACCIAIO TPN 8 M8 - F7002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Min. Bohrlochtiefe - 65 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629670020
Artikelnummer
BMMF7002
Herstellernummer
F7002
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Selbstbohrend:
nein
TASS. ACCIAIO TPN 8 M8


