BM SPA - BMMF3114 TASS. ACCIAIO TMP 8 VITE 6X65 - F3114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 65 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
8013629631144
Artikelnummer
BMMF3114
Herstellernummer
F3114
Hersteller
BMM
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
65 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm


